EATON / CHAR-LYNN 110-1217-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 485 Nm, debit 95 Lq, 582 rpm

Articol: CD7FTT Model: 110-1217-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere95 LQ
Înălţime5.86 "
Lungime8.81 "
MaterialFontă
Tip montareRoată, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tipul axuluițuguia
Viteză582 RPM
Cuplul485 Nm
Lăţime5.86 "

Detalii produs:

    • Seria 4000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1217-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 485 Nm, debit 95 Lq, 582 rpm