EATON / CHAR-LYNN 193-0113-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 775 Nm, debit 75 Lq, 175 rpm

Articol: CD6HPE Model: 193-0113-001
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime5.39 "
Lungime13.495 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 4 șuruburi
Tip de port0.875-14 UNF
Tipul axuluiFără urs
Viteză175 RPM
Cuplul775 Nm
Lăţime4.8 "

Detalii produs:

    • Seria 2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0113-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 775 Nm, debit 75 Lq, 175 rpm