Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar mecanic suspendat CHATILLON WH-100 Cadran din otel | AC9RRY 3JKN1

CHATILLON WH-100 Cadran mecanic suspendat din oțel

În stoc
Element: AC9RRY Model: WH-100Crucea Ref: 3JKN1
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
€353.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar suspendat mecanic
Acuratete0.5 lb.
Capacitate100 lb.
AfişaForma
MaterialOţel
Inălțime totală17.437 "
Lungime totală17.437 "
Lățimea totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.59
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8423820050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAcurateteCapacitateLățimea totalăAfişaTipul absolviriigradațiiMaterialPreț
CHATILLON WH-050 Cadran mecanic suspendat din otel | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Forma0.25 lb.0.25 lb.Oţel-
RFQ
Cântar mecanic suspendat CHATILLON IC-500, înălțime de 23-1/2 inci | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singur, Liniar5 lb.5 lb.Oțel și fontă€498.76
CHATILLON IN-002 Scală suspendată mecanică liniară | AC9RTC 3JKN9 ÎN 00210.375 "0.5 oz / 20g2 lb.3 / 4 "Dual, Liniar1kg / 20g1kg / 20gAlama solida€134.76
CHATILLON IN-010 Cantar mecanic suspendat 10-3/8 inci Inaltime | AC9RTH 3JKP6 ÎN 01010.375 "0.25 lb./100g10 lb.3 / 4 "Dual, Liniar5kg / 100g5kg / 100gAlama solida€149.73
CHATILLON IN-015 Cantar mecanic suspendat 10-3/8 inch Lungime | AC9RTJ 3JKR1 ÎN 01510.375 "0.25 lb./100g15 lb.3 / 4 "Dual, Liniar7.5kg / 100g7.5kg / 100gAlama solida€127.76
CHATILLON IN-030 Cantar mecanic suspendat 3/4 inch latime | AC9RTL 3JKR5 ÎN 03010.375 "0.5 lb./250g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dual, Liniar15kg / 250g15kg / 250gAlama solida€135.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHATILLON WH-100 Cadran mecanic suspendat din oțel
€353.19 /unitate