Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHECKERS UC1700 Cală pentru roată 6-1/4 inci înălțime uretan portocaliu | AG7GQG 8Y016

CHECKERS UC1700 Cală de roată, înălțime de 6-1/4 inci, uretan portocaliu

În stoc
Articol: AG7GQG Model: UC1700Crucea Ref: 8Y016
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
€85.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriPortocaliu
Adâncime8.5 "
Înălţime6.25 "
Materialuretan
Suprafațăstriată
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS39269000

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolSuprafațăLăţimePreț
CHECKERS MC3009 Cală roată 11 inch H Uretan galben | AB6PHM 21ZF79 MC3009Galben15 "11 "Roată chockstriată15 7 / 64 "€724.96
CHECKERS MC3010 Cală roată 10 inch H Uretan galben | AB6PHN 21ZF80 MC3010Galben17-11/16 "10 "Roată chockstriată15 13 / 64 "€1,082.20
CHECKERS MC3011 Cală roată 16 inch H Uretan galben | AB6PHP 21ZF81 MC3011Galben24.625 "16 "Roată chockstriată14.5 "€1,448.98
CHECKERS UC1500-4.5 Cală roată 8 inch H Uretan portocaliu | AC9VRX 3KRT7 UC1500-4.5Portocaliu11.5 "8"Roată chockstriată7.75 "€130.04
CHECKERS AC201 Cală pentru avion 2-3/4 inch Uretan galben | AE4WGJ 5NHP9 AC201Vizibilitate ridicată Galben5.5 "2.75 "Calea roților pentru aeronaveSmooth4.5 "€155.05
CHECKERS AC4614-LR Cală pentru avion 4 inch H Uretan galben | AE4WGU 5NHR8 AC4614-LRVizibilitate ridicată Galben14 "4"Calea roților pentru aeronave-6"€281.25
CHECKERS AC4614-LR-RP Cale pentru avion 4-1/4 inch Uretan galben | AE4WGV 5NHR9 AC4614-LR-RPVizibilitate ridicată Galben14 "4.25 "Calea roților pentru aeronaveSmooth6"€618.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHECKERS UC1700 Cală de roată, înălțime de 6-1/4 inci, uretan portocaliu
€85.23 /unitate