CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Pompă de dozare cu membrană 24 Gpd 100 Psi | AA8WAW 1AKE7

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Pompă de dozare cu membrană 24 Gpd 100 Psi

În stoc
Element: AA8WAW Model: X024-XA-BAA8G19Crucea Ref: 1AKE7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,007.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăCeramică
Material corpAcrilic / ABS
cc / min.63.1
ConformitateETL, cETL, ETLsanitar, CE
Lungime cablu6ft
Materialul diafragmeiHypalon
Cap și material de montajPVC
Înălţime5"
Hz60
Lungime8.8 "
Max. curgere1 GPH
Max. Debit1 gph
Presiune maximă100 psi
Max. Lovituri pe minut51
Max. Viscozitate1 CPS
Min. Debit2.4 GPD
CP motor1/60
RPM motor51
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăDiaframa
reproductibilitatea+/- 2%
Etanșări și inele OHypalon
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiPVC / polietilenă
Reduceți raportul10:1
TipDegazare
Voltaj115
Lăţime7.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7485
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Pompă de dozare cu membrană 24 Gpd 100 Psi
€1,007.77 /unitate