Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 650633 Cot 3/4 45 grade 3/4 inch Fpt x Fpt | AA9EKQ 1CRE3

CHEMTROLS VALVES 650633 3/4 cot 45 grade 3/4 inch Fpt x Fpt

În stoc
Element: AA9EKQ Model: 650633 3 / 4Crucea Ref: 1CRE3
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
€186.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVE 6506 1/2 cot 45 grade 1/2 inch S x S | AA9EKJ 1CRD6 6506 1 / 2Soclu x Soclu€173.09
CHEMTROLS VALVE 6506 Cot 3/4 45 grade 3/4 inch S x S | AA9EKK 1CRD7 6506 3 / 4Soclu x Soclu€182.00
CHEMTROLS VALVE 6506 1 cot 45 grade 1 inch S x S | AA9EKL 1CRD8 6506 1Soclu x Soclu€235.36
CHEMTROLS VALVE 6506 11/2 cot 45 grade 1 1/2 inch S x S | AA9EKM 1CRD9 6506 11 / 2Soclu x Soclu€324.04
CHEMTROLS VALVE 6506 2 cot 45 grade 2 inch S x S | AA9EKN 1CRE1 6506 2Soclu x Soclu€400.97
CHEMTROLS VALVE 650633 1/2 cot 45 grade 1/2 inch Fpt x Fpt | AA9EKP 1CRE2 650633 1 / 2FNPT x FNPT€124.81
CHEMTROLS VALVE 650633 1 cot 45 grade 1 inch Fpt x Fpt | AA9EKR 1CRE4 650633 1FNPT x FNPT€214.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 650633 3/4 cot 45 grade 3/4 inch Fpt x Fpt
€186.41 /unitate