Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6529 1/2x5 Niplu 1/2 x 6 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMP 1CRK4

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 Niplu 1/2 x 6 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi

În stoc
Element: AA9EMP Model: 6529 1 / 2x5Crucea Ref: 1CRK4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€88.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpKynar (R)
ConexiuneMNPT
Lungime5"
Presiune maximă1360 psi
Temp. Gamă73 la 280 grade F
TipProgramați 80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăPreț
CHEMTROLS VALVE 6529 1/2x6 Niplu 1/2 x 6 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMN 1CRK3 6529 1 / 2x66"1360€107.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 Niplu 1/2 x 6 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi
€88.64 /unitate