Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 319128 Dop, dimensiune de la 6 la 12 inchi, 5.77 inchi min. Dia., 12 inch max. Dia., Aluminiu/Cauciuc | CJ3AKX 54XJ95

CHERNE 319128 Mufă, dimensiune de la 6 la 12 inchi, 5.77 inchi min. Dia., 12 inch max. Dia., aluminiu/cauciuc

În stoc
Articol: CJ3AKX Model: 319128Crucea Ref: 54XJ95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,185.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.158

Variante de produs

ProdusModelLungime dezumflatăArticolDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 217128 Dop, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 18.5 inchi, 15 psi | CE9TEM 55TN82 21712818.5 "dop8 "până la 12"7 "Până la 12.25"€1,738.33
CHERNE 265048 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 4 la 6 inchi, lungime de 10.75 inci, 17 psi/ 40 ft. | CH6JFQ 53MH31 26504810.75 "dop4 "până la 6"3.75 "Până la 6.25"€502.21
CHERNE 310168 Dop, dimensiune de la 8 la 16 inchi, 7.76 inchi min. Dia., 16 inch max. Dia., Aluminiu/Cauciuc | CJ3AKY 54XJ92 310168-dop--€1,656.89
CHERNE 311088 mufă, dimensiune de 4 până la 8 inchi, 3.97 inchi min. Dia., 8 inch max. Dia., Aluminiu/Cauciuc | CJ3AKZ 54XJ98 311088-dop--€1,392.36
CHERNE 310248 Dop, dimensiune de la 12 la 24 inchi, 11.95 inchi min. Dia., 24 inch max. Dia., Aluminiu/Cauciuc | CJ3ALA 54XJ94 310248-dop--€2,725.07
CHERNE 219188 mufă, dimensiune de la 12 la 18 inchi, 11.95 inchi min. Dia., 18 inch max. Dia., Aluminiu/Cauciuc | CJ3ALB 54XJ97 219188-dop--€2,893.01
CHERNE 310128 Dop, dimensiune de la 6 la 12 inchi, 5.5 inch min. Dia., 12 inch max. Dia., Aluminiu/Cauciuc | CJ3ALC 54XJ93 310128-dop--€1,396.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 319128 Mufă, dimensiune de la 6 la 12 inchi, 5.77 inchi min. Dia., 12 inch max. Dia., aluminiu/cauciuc
€1,185.17 /unitate