SUFLANTĂ CHICAGO 1829-20 CP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 20 CP | AD6MWN 46E346

CHICAGO BLOWER 1829-20CP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 20 CP

În stoc
Articol: AD6MWN Model: 1829-20CPCrucea Ref: 46E346

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,474.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge regrasabilă
RPM suflantă3500
CFM @ 1.000-In. SP4172
CFM @ 10.00-In. SP3755
CFM @ 11.00-In. SP3620
CFM @ 12.00-In. SP3270
CFM @ 13.00-In. SP3160
CFM @ 2.000-In. SP4138
CFM @ 3.000-In. SP4104
CFM @ 4.000-In. SP4067
CFM @ 5.000-In. SP4029
CFM @ 6.000-In. SP3987
CFM @ 7.000-In. SP3942
CFM @ 8.000-In. SP3891
CFM @ 9.000-In. SP3832
dBA @ 5 Picioare105
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)8
Amplificatori de încărcare completă21.9
Înălțimea carcasei29 13 / 16 "
Lungimea carcasei23.875 "
Material carcasăAluminiu
Lățimea carcasei8.125 "
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.120 F
Max. RPM suflantă3600
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor256TC
CP motor20
Izolație motorieClasa F
RPM motor3600
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-5/8 "
TipLama radială
Voltaj230/460
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 246.15
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPLungimea carcaseiLățimea carcaseiDia admisie.Cadru motorCP motorPreț
SUFLANTĂ CHICAGO 800-1/2 CP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 1/2 CP | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HP13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/2€1,992.62
CHICAGO BLOWER 900-1HP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 1 CP | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C1€2,540.43
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 2 CP | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C2€2,503.74
CHICAGO BLOWER 1200-3HP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 3 CP | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC3€3,142.19
CHICAGO BLOWER 1400-5HP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 5 CP | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC5€3,425.99
SUFLANTĂ CHICAGO 1500-7.5 CP Lamă radială pentru suflantă de înaltă presiune | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.5€4,319.53
SUFLANTĂ CHICAGO 1800-10 CP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 10 CP | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC10€4,824.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO BLOWER 1829-20CP Suflantă de înaltă presiune Lamă radială 20 CP
€6,474.42 /unitate