Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF Cartuș Alama | AB8RTZ 26Y257

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF Cartuș Alama

În stoc
Element: AB8RTZ Model: 409-XJKABNFCrucea Ref: 26Y257

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€192.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș
Material corpAlamă
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MaterialAlamă
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere1
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 2300-XJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiAmestecare ceramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
CHICAGO FAUCETS 335-XJKABNF Cartuș Alama | AB8RQX 26Y208 335-XJKABNFPlacat cu nichel€196.37
CHICAGO FAUCETS 333-XSLOPJKABNF Cartuș Alama | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFPlacat cu nichel€189.57
CHICAGO FAUCETS 745-XJKABNF Cartuș Alama | AB8RRH 26Y218 745-XJKABNFPlacat cu nichel€184.32
CHICAGO FAUCETS 628-XJKABNF Cartuș Alama | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFCromat€222.35
CHICAGO FAUCETS 333-XSLOCJKABNF Cartuș Alama | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-€186.50
CHICAGO FAUCETS 825-XJKABNF Cartuș cu autoînchidere Klo | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-€195.95
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Cartuș de operare cu compresie Quaturn | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-€108.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF Cartuș Alama
€192.90 /unitate