Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 712-ABCP Umplutură de sticlă 1 Gpm | AD4GTJ 41N759

CHICAGO FAUCETS 712-ABCP Umplutură de sticlă 1 Gpm

În stoc
Articol: AD4GTJ Model: 712-ABCPCrucea Ref: 41N759
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
€318.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmplutură de sticlă
Material corpAlamă
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiFlux complet
Rata de curgere1 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Tipul supapeiPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMontarePreț
CHICAGO FAUCETS 312-ABCP Umplutură de sticlă 1 Gpm | AD4GTK 41N760 312-ABCP3/8 "MNPTPerete€229.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 712-ABCP Umplutură de sticlă 1 Gpm
€318.59 /unitate