Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 18050 4 capete de tijă, tată necompletată, dimensiune 1/2 X 1-3/4 inch, 10 buc | AE2PTM 4YVG7

CHICAGO HARDWARE 18050 4 capete de tijă, tată necompletat, dimensiune 1/2 X 1-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AE2PTM Model: 18050 4Crucea Ref: 4YVG7
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
€61.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă goală
Diametrul șefului15 / 16 "
Grosimea șefului9 / 16 "
Lungime1.75 "
Material1035 Oțel laminat la cald
Diametrul tijei.1 / 2 "
TipDrop Forged, masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiametrul tijei.Preț
CHICAGO HARDWARE 18020 7 capete de tijă, tată necompletată, dimensiune 5/16 X 6 inch, 10 buc | AE2PTG 4YVG2 18020 76"5 / 16 "€174.39
CHICAGO HARDWARE 18030 6 capete de tijă, tată necompletată, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch, 10 buc | AE2PTJ 4YVG4 18030 62.5 "3 / 8 "€87.23
CHICAGO HARDWARE 18035 1 capăt de tijă, tată necompletat, dimensiune 3/8 X 3 inch, 10 buc | AE2PTK 4YVG5 18035 13"3 / 8 "€111.22
CHICAGO HARDWARE 18040 5 capete de tijă, tată goală, dimensiune 3/8 X 6 inch, 10 buc | AE2PTL 4YVG6 18040 56"3 / 8 "€128.99
CHICAGO HARDWARE 18055 9 capete de tijă, tată necompletată, dimensiune 1/2 X 3-1/8 inch, 10 buc | AE2PTN 4YVG8 18055 93.125 "1 / 2 "€135.33
CHICAGO HARDWARE 18060 3 capete de tijă, tată goală, dimensiune 1/2 X 3-1/2 inch, 10 buc | AE2PTP 4YVG9 18060 33.5 "1 / 2 "€136.86
CHICAGO HARDWARE 18065 8 capete de tijă, tată goală, dimensiune 1/2 X 6 inch, 10 buc | AE2PTQ 4YVH1 18065 86"1 / 2 "€175.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18050 4 capete de tijă, tată necompletat, dimensiune 1/2 X 1-3/4 inch, 10 buc.
€61.04 /ambalaj