Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 19915 5 juguri, reglabil, oțel, filet 3/8-24 inch | AD9JXX 4TAF1

CHICAGO HARDWARE 19915 5 capete de jug, reglabil, oțel, filet de 3/8-24 inch

În stoc
Articol: AD9JXX Model: 19915 5Crucea Ref: 4TAF1
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
€12.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul jugului
Dimensiunea A2.5 "
Dimensiunea B5 / 8 "
Dimensiunea C5 / 8 "
Dimensiunea D1.625 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Dimensiunea F7 / 8 "
Dimensiunea G3 / 8 "
Dimensiunea H7 / 8 "
Dimensiunea K11 / 16 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Atingeți Dimensiune3 / 8-24
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19915 5 capete de jug, reglabil, oțel, filet de 3/8-24 inch
€12.64 /unitate