Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 40584 Burghiu de extensie 13/32 x 12 inch oxid negru | AE2VRU 4ZP16

CHICAGO-LATROBE 40584 Burghiu de extensie 13/32 x 12 inch oxid negru

În stoc
Articol: AE2VRU Model: 40584Crucea Ref: 4ZP16
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
€53.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de extensie
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4062
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.875 "
Dimensiune fracționată13 / 32 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă912 CAT
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.13 / 32 "
Mărimea13 / 32 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 40474 Burghiu de extensie 1/4 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906 CAT6"1 / 4 "1 / 4 "€11.34
CHICAGO-LATROBE 40476 Burghiu de extensie 9/32 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VJK 4ZN07 404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906 CAT6"9 / 32 "9 / 32 "€23.53
CHICAGO-LATROBE 40574 Burghiu de extensie 1/4 x 12 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912 CAT12 "1 / 4 "1 / 4 "€23.43
CHICAGO-LATROBE 40576 Burghiu de extensie 9/32 x 12 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912 CAT12 "9 / 32 "9 / 32 "€34.71
CHICAGO-LATROBE 40578 Burghiu de extensie 5/16 x 12 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912 CAT12 "5 / 16 "5 / 16 "€44.92
CHICAGO-LATROBE 40580 Burghiu de extensie 11/32 x 12 inch oxid negru | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912 CAT12 "11 / 32 "11 / 32 "€45.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40584 Burghiu de extensie 13/32 x 12 inch oxid negru
€53.47 /unitate