Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 47716 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghiu 1/4 inch, unghi vârf burghiu 135 grade, cobalt

În stoc
Articol: CH6JYY Model: 47716Crucea Ref: 2THP1
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
€10.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber
Stil Bitspiral
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.25
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Lungimea punctului de foraj0.0518 "
finalizareaCobalt
Lungimea flautului2 3 / 4 "
CalitateM35
Unghiul Helix28 grade
Max. Adâncimea de foraj1"
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
Tip ShankDrept
Direcția firuluiMana dreapta
Toleranță+0 "/ - 0.0007"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelToleranțăEchivalent zecimalLungimea flautuluiCalitateMax. Adâncimea de forajLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
CHICAGO-LATROBE 46774 Burghiu cu lungimea de găurit, Dimensiunea burghiului D, Unghiul vârfului burghiului 135 grade, Cobalt, Paie/Bronz | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€13.87
CHICAGO-LATROBE 46778 Burghiu cu lungimea de găurit, Dimensiunea burghiului H, Unghiul vârfului burghiului 135 grade, Cobalt, Paie/Bronz | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€15.20
CHICAGO-LATROBE 46793 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului W, unghiul vârfului burghiului 135 grade, cobalt, paie/bronz | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€32.48
CHICAGO-LATROBE 47711 Burghiu cu lungimea de găurit, Dimensiunea burghiului 11/64 inch, Unghiul vârfului burghiului 135 grade, Cobalt | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€6.85
CHICAGO-LATROBE 47712 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghiu 3/16 inch, unghi de vârf burghiu 135 grade, cobalt | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "€7.82
CHICAGO-LATROBE 47718 Burghiu cu lungimea de găurit, Dimensiunea burghiului 9/32 inch, Unghiul vârfului burghiului 135 grade, Cobalt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€13.61
CHICAGO-LATROBE 47729 Burghiu cu lungimea de găurit, Dimensiunea burghiului 29/64 inch, Unghiul vârfului burghiului 135 grade, Cobalt | CH6JZA 2THR5 47729+0 "/ - 0.001"0.45314 3 / 16 "M351 13 / 16 "5 5 / 8 "29 / 64 "1 7 / 16 "€37.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47716 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghiu 1/4 inch, unghi vârf burghiu 135 grade, cobalt
€10.50 /unitate