Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 53310 Burghiu cu tijă conică 5/32 #1mt Oxid negru | AB2PAR 1N684

CHICAGO-LATROBE 53310 Burghiu cu tijă conică 5/32 #1mt Oxid negru

În stoc
Element: AB2PAR Model: 53310Crucea Ref: 1N684
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
€36.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu conic Tank
Echivalent zecimal0.1562
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului2.125 "
Dimensiune fracționată5 / 32 "
CalitateScop general
Număr listă110
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse#1
Lungime totală5.375 "
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.475 "
Lungime coadă2.56 "
Mărimea5 / 32 "
Lungime Tang (In.)0.37
Raza Tang (In.)0.19
Lățime Tang (In.)0.20
Lungime conică (in)2.44
Taper pe Picioare0.5985
Taper pe inch0.0498
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăCodul MorseLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
CHICAGO-LATROBE 53108 Burghiu cu tijă conică 1/8 #1mt Oxid negru | AB2PAQ 1N680 531081 / 8 "0.12501.875 "1 / 8 "#15.125 "0.475 "2.56 "€36.12
CHICAGO-LATROBE 53204 Burghiu cu tijă conică 1 5/8 #5mt Oxid negru | AB2PDE 1N905 532041.625 "1.625010 "1-5/8 "#517 "1.748 "6.12 "€764.65
CHICAGO-LATROBE 53212 Burghiu cu tijă conică 1 3/4 #5mt Oxid negru | AB2PDF 1N907 532121.75mm1.750010.125 "1-3/4 "#517.125 "1.748 "6.12 "€864.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53310 Burghiu cu tijă conică 5/32 #1mt Oxid negru
€36.28 /unitate