Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69889 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 159 15 buc | AF2PBA 6WUE2

CHICAGO-LATROBE 69889 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 159 15 buc

În stoc
Element: AF2PBA Model: 69889Crucea Ref: 6WUE2
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
€183.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți pentru șuruburi
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1/16 până la 1/2 până la 32 de secunde
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă159
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați15
Tipul punctuluiP3 Punct de divizare
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune fracționatăNumăr listăNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 54128 Lista de set de biți pentru mașină de șurub # 2159 29 buc | AF2NZW 6WUA1 54128Nitrură de titan1/16 - 1/2 Până la 64ths2159291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€615.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69889 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 159 15 buc
€183.15 /unitate