Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 78611 Listă de burghie drepte # 769 27/64 in | AF2PCK 6WUH4

CHICAGO-LATROBE 78611 Listă de burghie drepte # 769 27/64 in

În stoc
Element: AF2PCK Model: 78611Crucea Ref: 6WUH4
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
€204.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu drept cu flaut
Echivalent zecimal0.4219
Punct de foraj140 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului2"
Dimensiune fracționată27 / 64 "
Număr listă769
MaterialCarbid solid
Lungime totală3.375 "
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.0.421 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CHICAGO-LATROBE 78587 Listă de burghie drepte # 769 3/64 in | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€39.91
CHICAGO-LATROBE 78588 Lista de burghie drepte # 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€37.30
CHICAGO-LATROBE 78589 Listă de burghie drepte # 769 5/64 in | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11/16 "0.078 "€36.18
CHICAGO-LATROBE 78590 Listă de burghie drepte # 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€36.19
CHICAGO-LATROBE 78591 Listă de burghie drepte # 769 7/64 in | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€40.56
CHICAGO-LATROBE 78592 Listă de burghie drepte # 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€45.44
CHICAGO-LATROBE 78593 Listă de burghie drepte # 769 9/64 in | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "€47.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78611 Listă de burghie drepte # 769 27/64 in
€204.74 /unitate