Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Grinder cu aer creion industrial 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Aer Creion Polizor Industrial 60000 Rpm

În stoc
Articol: AB6XXQ Model: CP3000-600CRCrucea Ref: 22P487
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
€980.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă6.0
Capacitate colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită60,000 rpm
Lungimea furtunului60 "
Material carcasăOţel
HP0.12
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.3 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.19
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8467111040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • ID furtun bici (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMaterial carcasăHPLungime totalăGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AA2VJL 11C977 CP9104Q1.87.0GeneralCompozit0.055 1 / 5 "0.5 lb.€273.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Aer Creion Polizor Industrial 60000 Rpm
€980.38 /unitate