Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AA2VJL 11C977

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm

În stoc
Articol: AA2VJL Model: CP9104QCrucea Ref: 11C977
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
€273.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.8
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă7.0
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită60,000 rpm
Lungimea furtunului60 "
Material carcasăCompozit
HP0.05
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5 1 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.5 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • ID furtun bici (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMaterial carcasăHPLungime totalăGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Grinder cu aer creion industrial 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487 CP3000-600CR1.56.0IndustrialOţel0.126"0.3 lb.€980.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm
€273.96 /unitate