Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 30k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB6XXR 22P488

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 30k Rpm 0.4 CP 19cfm

În stoc
Articol: AB6XXR Model: CP3030-330RCrucea Ref: 22P488

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€615.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.75
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă19.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită30,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulAluminiu cu capac compozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.125 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-1/2 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gearless, Compact, Ușor, Ergonomic

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăregulatorTaxăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP875 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0PârghieGeneralFață22,500 rpmAluminiu€162.31
CHICAGO PNEUMATIC CP875K Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0PârghieGeneralSpate22,500 rpmAluminiu€264.12
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 17k Rpm 0.2 CP 16cfm | AA2VJP 11C980 CP91074-23/32 "4.016.0trăgaciGeneralSpate17,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc€205.25
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 24k Rpm 0.5 CP 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0PârghieIndustrialSpate24,000 rpmAluminiu cu capac compozit€761.38
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 20k Rpm 0.7 CP 30cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0PârghieIndustrialSpate20,000 rpmAluminiu cu capac compozit€779.22
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 25k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0PârghieIndustrialSpate25,000 rpmAluminiu cu capac compozit€658.41
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 18k Rpm 0.5 CP 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0PârghieIndustrialSpate18,000 rpmAluminiu cu capac compozit€737.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 30k Rpm 0.4 CP 19cfm
€615.78 /unitate