Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 2 inchi | AA2VGF 11C917

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 2 inchi

În stoc
Articol: AA2VGF Model: CP7200SCrucea Ref: 11C917
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
€293.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăCauciuc
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Tipul feței tamponuluiCârlig și buclă
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatortrăgaci
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăregulatorViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăDiametrul orbitei.Preț
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inchi | AA2VFV 11C903 CP35115"416Pârghie12,000 rpmCompozitCompozit3 / 16 "€454.25
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416Pârghie12,000 rpmCompozitCompozit3 / 16 "€410.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 2 inchi
€293.59 /unitate