Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inchi | AA2VFV 11C903

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inch

În stoc
Articol: AA2VFV Model: CP3511Crucea Ref: 11C903
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
€462.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală6 5 / 16 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăregulatorViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăDiametrul orbitei.Preț
CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 2 inchi | AA2VGF 11C917 CP7200S2"5.2521trăgaci15,000 rpmAluminiuCauciuc3 / 8 "€323.22
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416Pârghie12,000 rpmCompozitCompozit3 / 16 "€446.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inch
€462.93 /unitate