Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 4200 rpm | AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 4200 rpm

În stoc
Element: AA2VHC Model: CP772HCrucea Ref: 11C938

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,068.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
Lovituri pe minut900
CFM @ încărcare completă24.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită4200 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu turnat
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/8 "
Max. Cuplul1000 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală9.625 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei10.5 lb.
Gama de cuplu150 - 700 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9185
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8467115040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Cheie cu impact pneumatic 3/4 in | AD6PLV 46Z433 CP8272-DCompozit3/8 "NPT9.51217 ft.- lb.3 / 8 "9.125 "Dual7.3 lb.€764.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 4200 rpm
€1,068.83 /unitate