Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Cheie cu impact pneumatic 3/4 in | AD6PLV 46Z433

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Cheie cu impact pneumatic 3/4 in

În stoc
Articol: AD6PLV Model: CP8272-DCrucea Ref: 46Z433

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,132.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie3/8 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.5
Lovituri pe minut1000
CFM @ încărcare completă38.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită6500 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor1"
Max. Cuplul1217 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.125 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereDual
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei7.3 lb.
Gama de cuplu184 - 922 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP772H Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 4200 rpm | AA2VHC 11C938 CP772HAluminiu turnat1/2 "NPT6.01000 ft.- lb.1 / 2 "9.625 "Inel10.5 lb.€1,097.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Cheie cu impact pneumatic 3/4 in
€1,132.74 /unitate