Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Cheie pneumatică cu clichet General 12 inch Lungime | AA2VHJ 11C948

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Cheie pneumatică cu clichet General 12 inch lungime

În stoc
Articol: AA2VHJ Model: CP7830HQCrucea Ref: 11C948
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
€628.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21
TaxăIndustrial
EpuizaReglabil
Viteză gratuită190 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Inaltimea capului1.25 "
Șef Lățime1.75 "
Lungime12 "
Max. Cuplul90 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
Gama de cuplu10 - 90 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8467115040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungimeMax. CuplulDimensiunea unității pătrateregulatorGama de cupluPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Cheie cu clichet cu aer industrial, lungime 12 inchi | AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 ft.- lb.3 / 8 "trăgaci10 - 90 ft.- lb.€580.24
CHICAGO PNEUMATIC CP828H Cheie pneumatică cu clichet General 10 inch Lungime | AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 ft.- lb.1 / 2 "Pârghie10 - 50 ft.- lb.€365.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Cheie pneumatică cu clichet General 12 inch lungime
€628.78 /unitate