Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP828H Cheie pneumatică cu clichet General 10 inch Lungime | AA2VHY 11C963

CHICAGO PNEUMATIC CP828H Air Ratchet Wrench General 10 Inch Length

În stoc
Element: AA2VHY Model: CP828HCrucea Ref: 11C963
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
€365.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5
CFM @ încărcare completă15
TaxăGeneral
EpuizaFață
Viteză gratuită150 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Inaltimea capului1 1 / 16 "
Șef Lățime1.625 "
Lungime10 "
Max. Cuplul50 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu10 - 50 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467115090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungimeMax. CuplulDimensiunea unității pătrateregulatorGama de cupluPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Cheie pneumatică cu clichet General 12 inch Lungime | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 ft.- lb.1 / 2 "-10 - 90 ft.- lb.€628.78
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Cheie cu clichet cu aer industrial, lungime 12 inchi | AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 ft.- lb.3 / 8 "trăgaci10 - 90 ft.- lb.€580.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828H Air Ratchet Wrench General 10 Inch Length
€365.35 /unitate