Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Cheie cu clichet cu aer industrial, lungime 12 inchi | AA2VHK 11C949

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Cheie pneumatică cu clichet industrială, lungime de 12 inchi

În stoc
Element: AA2VHK Model: CP7830QCrucea Ref: 11C949
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
€580.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7
CFM @ încărcare completă21
TaxăIndustrial
EpuizaReglabil
Viteză gratuită190 rpm
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
Inaltimea capului1.25 "
Șef Lățime1.75 "
Lungime12 "
Max. Cuplul90 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatortrăgaci
Gama de cuplu10 - 90 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.512
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8467115090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungimeMax. CuplulDimensiunea unității pătrateregulatorGama de cupluPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Cheie pneumatică cu clichet General 12 inch Lungime | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 ft.- lb.1 / 2 "-10 - 90 ft.- lb.€628.78
CHICAGO PNEUMATIC CP828H Cheie pneumatică cu clichet General 10 inch Lungime | AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 ft.- lb.1 / 2 "Pârghie10 - 50 ft.- lb.€365.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Cheie pneumatică cu clichet industrială, lungime de 12 inchi
€580.24 /unitate