Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP785S Forfecare cu aer 15 Cfm 18 Gauge | AA2VHM 11C951

CHICAGO PNEUMATIC CP785S Forfecare cu aer 15 Cfm 18 Gauge

În stoc
Element: AA2VHM Model: CP785SCrucea Ref: 11C951
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
€627.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForfecare aeriană
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.75
CFM @ încărcare completă15.0
TaxăGeneral
Calibre Grosimea18
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Lovituri pe minut2400
regulatortrăgaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467195090
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP785S Forfecare cu aer 15 Cfm 18 Gauge
€627.47 /unitate