Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fierăstrău pneumatic alternativ CHICAGO PNEUMATIC CP7900 General 10000 Spm | AA2VHQ 11C954

CHICAGO PNEUMATIC Ferăstrău cu aer alternativ CP7900 General 10000 Spm

În stoc
Element: AA2VHQ Model: CP7900Crucea Ref: 11C954
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
€357.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu aer alternativ
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
CFM @ încărcare completă5.5
TaxăGeneral
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului3 / 8 "
Lovituri pe minut10,000
regulatorPârghie de siguranță
Greutatea sculei1.30 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTaxăLungime totalăGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7901 Ferăstrău cu aer alternativ Greu 10000 Spm | AA2VHR 11C955 CP7901Greu9"1.90 lb.€530.34
CHICAGO PNEUMATIC CP7901K Ferăstrău cu aer alternativ Greu 10000 Spm | AA2VHT 11C956 CP7901KGeneral9"1.90 lb.€578.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Ferăstrău cu aer alternativ CP7900 General 10000 Spm
€357.01 /unitate