Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP870 Aer șlefuit cu dublă acțiune 0.30 CP 6 inch | AA2VJC 11C967

CHICAGO PNEUMATIC Slefuitor cu dublă acțiune CP870 Air 0.30 CP 6 inchi

În stoc
Articol: AA2VJC Model: CP870Crucea Ref: 11C967
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
€189.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu dublă acțiune
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.5
CFM @ încărcare completă18
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăPlastic
HP0.30
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 8 "
Lungime totală11 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului6"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Slefuitor cu dublă acțiune CP870 Air 0.30 CP 6 inchi
€189.27 /unitate