CHRISLYNN 76555 Thin Wall Insert, Metric, 1/2 Inch Drill, 14mm Length, M10 x 1.25 Inner Thread | CF4RGQ

CHRISLYNN 76555 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 1/2 inch, lungime 14 mm, filet interior M10 x 1.25

Element: CF4RGQ Model: 76555
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare filet metric
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Dimensiunea firului externM14 X 1.5
Introduceți lungimea14mm
Dimensiunea filetului internM10 X 1.25
Material303 oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 76555 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 1/2 inch, lungime 14 mm, filet interior M10 x 1.25