Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 11009375 Burghiu cu șurub 15/16in. | AH9QWF 41AD33

CJT KOOLCARB 11009375 Burghiu pentru mașină cu șurub 15/16in.

În stoc
Articol: AH9QWF Model: 11009375Crucea Ref: 41AD33

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€160.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.9375
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului15 / 16 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului3.75 "
CalitateScop general
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală5.75 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Diametrul tijei.15 / 16 "
Mărimi incluse15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)2.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 11001250 Burghiu cu șurub Lungime 1/8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Fracțional Inch22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€26.64
CJT KOOLCARB 11001378 Mașină cu șurub Lungime burghie 3.50 mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378metric1"52mm3.50mm3.50mm€28.05
CJT KOOLCARB 11001406 Burghiu cu șurub Lungime 9/64in. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Fracțional Inch1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€23.58
CJT KOOLCARB 11001562 Burghiu cu șurub Lungime 5/32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Fracțional Inch1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€28.36
CJT KOOLCARB 11001575 Mașină cu șurub Lungime burghie 4.00 mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575metric1"52mm4.00mm4.00mm€27.33
CJT KOOLCARB 11001719 Burghiu cu șurub Lungime 11/64in. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Fracțional Inch1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€26.09
CJT KOOLCARB 11001772 Mașină cu șurub Lungime burghie 4.50 mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772metric1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 11009375 Burghiu pentru mașină cu șurub 15/16in.
€160.18 /unitate