Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17005312 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 125 grade | AH9TBA 41AK78

CJT KOOLCARB 17005312 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 125 grade

În stoc
Element: AH9TBA Model: 17005312Crucea Ref: 41AK78
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
€380.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.5312
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului6"
CalitateDe înaltă performanță
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală8"
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 fațete, Web subțire
Diametrul tijei.17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17001875 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 3/16 inch | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Fracțional Inch3.75 "5.75 "3 / 16 "€319.82
CJT KOOLCARB 17001969 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5.00 mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969metric95.25mm146.05mm5.00mm€346.50
CJT KOOLCARB 17002165 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5.50 mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165metric104.8mm155.58mm5.50mm€362.25
CJT KOOLCARB 17002188 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 7/32 inch | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Fracțional Inch4.125 "6.125 "7 / 32 "€358.99
CJT KOOLCARB 17002344 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 125 grade | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Fracțional Inch4.625 "6.125 "15 / 64 "€333.90
CJT KOOLCARB 17002362 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 6.00 mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362metric117.48mm155.58mm6.00mm€359.54
CJT KOOLCARB 17002500 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 1/4 inch | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Fracțional Inch4.625 "6.125 "1 / 4 "€312.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17005312 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 125 grade
€380.42 /unitate