Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C17657 Tree Bur SF, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia | CQ9CJN 50AV96

CLE-LINE C17657 Freză de copac SF, o singură tăietură, diametru tijă de 1/4 inch, diametru înălțime de 1/2 inch

În stoc
Articol: CQ9CJN Model: C17657Crucea Ref: 50AV96

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€63.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoadă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CLE-LINE C17526 Freză pentru arbore SF, tăiere dublă, diametru tijă de 3.00 mm, diametru cap de 3.00 mm, lungime de tăiere 12.70 mm | CQ8ZJH 50AW05 C17526Cap€19.36
CLE-LINE C17528 Freză de arbore SF, tăiere dublă, diametru tijă de 3.00 mm, diametru cap de 4.76 mm, lungime de tăiere 12.70 mm | CQ8ZJJ 50AW12 C17528Cap€47.12
CLE-LINE C17597 Freză de arbore SF, tăiere dublă, diametru tijă de 3.00 mm, diametru cap de 6.35 mm, lungime de tăiere 12.70 mm | CQ8ZJK 50AW11 C17597Cap€42.94
CLE-LINE C17527 Freză pentru arbore SF, tăiere dublă, diametru tijă de 6.00 mm, diametru cap de 12.70 mm, lungime de tăiere 25.40 mm | CQ8ZJL 50AW09 C17527Cap€77.63
CLE-LINE C17524 Freză de arbore SF, tăiere dublă, diametru tijă de 6.00 mm, diametru cap de 6.00 mm, lungime de tăiere 15.90 mm, SF-1 | CQ8ZJM 50AV95 C17524Cap€47.21
CLE-LINE C17525 Freză de arbore SF, tăiere dublă, diametru tijă de 6.00 mm, diametru cap de 9.53 mm, lungime de tăiere 19.10 mm, SF-3 | CQ8ZJN 50AW02 C17525Cap€60.90
CLE-LINE C17663 Freză de arbore SF, o singură tăiere, 3.00 mm diametru tijă, 3.00 mm diametru cap, lungime de tăiere 12.70 mm | CQ8ZJP 50AW06 C17663Cap€18.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C17657 Freză de copac SF, o singură tăietură, diametru tijă de 1/4 inch, diametru înălțime de 1/2 inch
€63.07 /unitate