Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees | AA8TLY 1A050

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees

În stoc
Element: AA8TLY Model: C21135Crucea Ref: 1A050
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
€588.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie cu coadă redusă
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Diametrul burghiului9/16 la 1 "Până la 16
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
CalitateScop general
Număr listă1813
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați8
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimi incluse9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 And 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees
€588.21 /unitate