Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C21156 Set de burghie Jobber cu tijă 3/8 15 buc Hss | AB8WMU 2A738

CLE-LINE C21156 Set de burghie Jobber 3/8 tijă 15 buc Hss

În stoc
Articol: AB8WMU Model: C21156Crucea Ref: 2A738
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
€150.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie cu coadă redusă
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Diametrul burghiului1/16 to 1/2" By 32nds
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
CalitateScop general
Număr listă1899
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați15
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.3 / 8 "
Tip ShankRundă
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 și 1/2 "Cu carcasă metalică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CLE-LINE C21159 Set de burghie Jobber cu tijă 3/8 29 buc Hss | AB8WMV 2A739 C21159291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2 "cu carcasă metalică€258.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C21156 Set de burghie Jobber 3/8 tijă 15 buc Hss
€150.03 /unitate