Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C23475 Mașină de găurit cu șurub oțel de mare viteză oxid negru 19/64 in | AE7YFF 6BR55

CLE-LINE C23475 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 19/64 in

În stoc
Element: AE7YFF Model: C23475Crucea Ref: 6BR55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.2969
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1 9 / 16 "
Dimensiune fracționată19 / 64 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă1896
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală2.75 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.19 / 64 "
Mărimea19 / 64 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CLE-LINE C23460 Mașină de găurit cu șurub oțel de mare viteză oxid negru 1/16 in | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.53
CLE-LINE C23462 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 3/32 inch | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.73
CLE-LINE C23474 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru 9/32 in | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€5.78
CLE-LINE C23476 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru 5/16 in | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€6.75
CLE-LINE C23478 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 11/32 in | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€9.11
CLE-LINE C23480 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 3/8 inch | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€10.30
CLE-LINE C23482 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 13/32 in | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€11.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C23475 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 19/64 in
€6.80 /unitate