Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C23462 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 3/32 inch | AD6UBT 4AK31

CLE-LINE C23462 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 3/32 in

În stoc
Articol: AD6UBT Model: C23462Crucea Ref: 4AK31

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.0938
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3 / 4 "
Dimensiune fracționată3 / 32 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă1896
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală1.75 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.3 / 32 "
Mărimea3 / 32 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CLE-LINE C23460 Mașină de găurit cu șurub oțel de mare viteză oxid negru 1/16 in | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.53
CLE-LINE C23474 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru 9/32 in | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€5.78
CLE-LINE C23476 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru 5/16 in | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€6.75
CLE-LINE C23478 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 11/32 in | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€9.11
CLE-LINE C23480 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 3/8 inch | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€10.30
CLE-LINE C23482 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 13/32 in | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€11.75
CLE-LINE C23484 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru 7/16 in | AD6UBZ 4AK37 C234840.43752 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "€13.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C23462 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 3/32 in
€2.73 /unitate