Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de matrițe CLE-LINE C67275, 1/4 inch -20 cea mai mică dimensiune de filet, 5/8 inch cea mai mare dimensiune de filet, set de 8 matrițe inch | CQ8YNU 50CA70

CLE-LINE C67275 Die Set, 1/4 Inch -20 Smallest Thread Size, 5/8 Inch Largest Thread Size, 8 Dies Inch Set

În stoc
Articol: CQ8YNU Model: C67275Crucea Ref: 50CA70

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€519.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de matrițe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Set de matrițe CLE-LINE C67278, 1/4 inch -20 cea mai mică dimensiune de filet, 1 inch -8 cea mai mare dimensiune de filet | CQ8YNT 50CA75 C67278Set de matrițe€793.08
Set de matrițe CLE-LINE C67276, 1/4 inch -28 cea mai mică dimensiune de filet, 9/16 inch -18 cea mai mare dimensiune de filet | CQ8YNV 50CA71 C67276Set de matrițe€526.58
Set de matrițe CLE-LINE C67283, M6X1.00 cea mai mică dimensiune a filetului, M20X2.50 cea mai mare dimensiune a filetului, set de 7 matrițe inchi | CQ8YNW 50CA77 C67283Set de matrițe€498.42
CLE-LINE C67284 Set de filet și matriță, dimensiune 1/4 inch-20 cea mai mică dimensiune a filetului | CQ9CZM 50AT18 C67284Atingeți și muriți Set€704.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C67275 Die Set, 1/4 Inch -20 Smallest Thread Size, 5/8 Inch Largest Thread Size, 8 Dies Inch Set
€519.34 /unitate