Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C71236 Jobber Length Drill Bit, 3.10 mm Drill Bit Size, 36 mm Flute Length, 3.1 mm Shank Dia | CQ9KZY 406H62

CLEVELAND C71236 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 3.10 mm, lungime canelură de 36 mm, diametru tijă de 3.1 mm

În stoc
Articol: CQ9KZY Model: C71236Crucea Ref: 406H62
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
€5.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CLEVELAND C73101 Burghiu cu lungimea Jobber, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 2 5/8 inchi, diametru tijă 7/32 inch | CQ9HQD 406M23 C73101€16.07
CLEVELAND C71101 Burghiu cu lungimea Jobber, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 2 5/8 inch, diametru tijă 7/32 inch | CQ9HQE 406G65 C71101€7.96
CLEVELAND C72101 Burghiu cu lungimea Jobber, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 2 5/8 inchi, diametru tijă 7/32 inci | CQ9HQF 406K01 C72101€8.17
CLEVELAND C72110 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #10, diametrul tijei de 3/16 inch | CQ9HQQ 406K10 C72110€6.76
CLEVELAND C73110 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #10, diametrul tijei de 3/16 inch | CQ9HQR 406M32 C73110€13.06
CLEVELAND C71110 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #10, diametrul tijei de 3/16 inch | CQ9HQT 406G74 C71110€6.87
CLEVELAND C71111 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #11, diametrul tijei de 3/16 inch | CQ9HRE 406G75 C71111€6.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C71236 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 3.10 mm, lungime canelură de 36 mm, diametru tijă de 3.1 mm
€5.63 /unitate