Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Ansamblu blocare fără cheie Seria C123E 1.125 Diametru arbore | AH7QYY 38AR65

CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Ansamblu de blocare fără cheie C123E Seria 1.125 Diametru ax

În stoc
Element: AH7QYY Model: C123E-112Crucea Ref: 38AR65
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
€151.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de blocare fără cheie
Respectarea agențieiROHS
Dimensiunea bolțuluiM6 X 20
finalizareaUlei scufundat
Presiunea de contact a butucului (PSI)26484.553
Cantitatea șurubului de blocare6
MaterialOţel
În afara Dia.2.165
În afara Dia. Toleranţă+0 / -. 002 "
Lungime totală1.358
Diagrama arborelui.1.125
Dia de ax. Toleranţă+0 / -. 002 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)7517.813
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)29
TipSeria C123E
Rezista la temperatura.Până la 400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.4
Lungimea navei (cm)5.5
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.TipPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Ansamblu blocare fără cheie Seria C123E 0.75 Diametru arbore | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 X 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75Seria C123E€116.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 Ansamblu blocare fără cheie Seria C123E 0.875 Diametru arbore | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 X 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875Seria C123E€143.40
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Ansamblu blocare fără cheie C123E Seria 1 Diametru arbore | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 X 201.969+0 / -. 002 "1.3581Seria C123E€143.95
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Ansamblu blocare fără cheie Seria C123E 1.188 Diametru arbore | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 X 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188Seria C123E€144.67
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Ansamblu de blocare fără cheie Seria C123E 1.25 Diametru arbore | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 X 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25Seria C123E€156.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Ansamblu blocare fără cheie Seria C123E 1.375 Diametru arbore | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 X 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375Seria C123E€152.50
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-143 Ansamblu blocare fără cheie Seria C123E 1.438 Diametru arbore | AH7QZC 38AR69 C123E-143M6 X 202.559+0 / -. 002 "1.3581.438Seria C123E€153.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Ansamblu de blocare fără cheie C123E Seria 1.125 Diametru ax
€151.20 /unitate