Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-293-S Colier pentru arbore Colier standard 2-15/16 inch Diametrul alezajului | AH7NHD 36XA16

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-293-S Colier pentru arbore Colier standard 2-15/16 inch Diametrul alezajului

În stoc
Element: AH7NHD Model: H2C-293-SCrucea Ref: 36XA16

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€564.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.2-15/16 "
Clearance Dia.4.5 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOţel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 800 grade F
În afara Dia.4.5 "
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului3/8 "-24 x 1
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.LăţimeMaterialNumăr de bucațiTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325 Colier de prindere pentru arbore 2 piese 3-1/4 inch oțel | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253/8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Oțel cu oxid negru20 de grade până la 300 de grade F4.5 "€195.28
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-337 Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 3-3/8 inchi din oțel | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373/8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Oțel cu oxid negru20 de grade până la 300 de grade F4.75 "€175.64
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343 Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 3-7/16 inchi din oțel | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433/8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Oțel cu oxid negru20 de grade până la 300 de grade F4.75 "€201.47
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350 Colier pentru ax 2 piese 3-1/2 inch otel | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503/8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Oțel cu oxid negru20 de grade până la 300 de grade F4.75 "€194.86
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393 Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 3-15/16 inchi din oțel | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933/8 "-243-15/16 "5.437 "7 / 8 "Oțel cu oxid negru20 de grade până la 300 de grade F5.25 "€305.88
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-400 Colier pentru ax 2 piese 4 inch otel | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003/8 "-244"5.437 "7 / 8 "Oțel cu oxid negru20 de grade până la 300 de grade F5.25 "€289.92
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325-S Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 3-1/4 inci din oțel inoxidabil | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3/8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Oţel inoxidabil2-40 grade până la 800 grade F4.5 "€432.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-293-S Colier pentru arbore Colier standard 2-15/16 inch Diametrul alezajului
€564.76 /unitate