Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 7726293 Racord de frână cu aer 225psi alamă țeavă de 1/4 inch | AH3PXC 32WG34

CMI 7726293 Fiting frână cu aer 225psi alamă țeavă 1/4 inch

În stoc
Element: AH3PXC Model: 7726293Crucea Ref: 32WG34
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
€59.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea frânei cu aer
ConexiuneCompresie x MNPT
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune225
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipFrână de cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterialDimensiunea conducteiPresiuneDimensiune de filetDimensiunea tubuluiTipPreț
CMI 990012 Racord de frână cu aer Tub din alamă de 1/2 inch | AH3PWR 32WG22 990012ComprimareAlamă-22511 / 16-201 / 2 "Șurub împreună€20.17
CMI 991238 Șuruburi de montare a frânei cu aer împreună 225psi | AH3PWT 32WG24 991238Compresie x țeavăAlamă3 / 8 "2253 / 8-181 / 2 "Șurub împreună€36.83
CMI 993801 Șurub de montare frână cu aer împreună alamă | AH3PWU 32WG25 993801ComprimareAlamă-225-1 / 2 "Șurub împreună€8.34
CMI A64 Fiting frână cu aer 225psi alamă | AH3PWW 32WG27 A64Furtun x țeavăAlamă1 / 4 "2253 / 4-203 / 8 "Șurub împreună€13.73
CMI A66 Montare frână de aer șurub împreună țeavă de 3/8 inch | AH3PWX 32WG28 A66Furtun x țeavăAlamă3 / 8 "2253 / 4-203 / 8 "Șurub împreună€11.70
CMI A68 Fiting frână cu aer 225psi alamă tub 3/8 inch | AH3PWY 32WG29 A68Furtun x țeavăAlamă1 / 2 "2253 / 4-203 / 8 "Șurub împreună€18.04
CMI A86 Șuruburi de montare a frânei de aer împreună | AH3PWZ 32WG30 A86Furtun x țeavăAlamă3 / 8 "2257 / 8-201 / 2 "Șurub împreună€17.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 7726293 Fiting frână cu aer 225psi alamă țeavă 1/4 inch
€59.81 /unitate