Mixer portabil COLOMIX XO55 Duo 110v 1-29/32 CP | AB8WAR 29UK12

COLLOMIX Mixer portabil XO55 Duo 110v 1-29/32 CP

În stoc
Element: AB8WAR Model: XO55Crucea Ref: 29UK12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,901.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer manual Duo
Inrameaza-leOţel
MânereOţel
HP1-29 / 32
Sistem de blocareBlocare de siguranță pentru declanșare
Motor110V
Greutate Netă17.4 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală8"
Lățimea totală15 "
RoţiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.73
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8467290095
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLLOMIX Mixer portabil XO55 Duo 110v 1-29/32 CP
€1,901.48 /unitate