Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLSON 2.00003.445 COND Roată roată 225 lb 3-1/2 diametru x 1-1/4 inch | AF6YCC 20PM11

COLSON 2.00003.445 roată roată COND 225 lb 3-1/2 diametru x 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF6YCC Model: 2.00003.445 CONDCrucea Ref: 20PM11
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
€31.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.3 / 8 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Durometru75 Shore A
Se potrivește cu axa3 / 8 "
Lungimea butucului1.5 "
Lățimea butucului1-1/2 "
Rating de încărcare225 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3.5 "
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireFără marcareBucșă cu cheieTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț
COLSON 2006000613HG Roată roată 250 lb. 6 D x 1-1/4 inch | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 lb.3 / 8 "1000 - 2999 lb.NuInclus-45 grade până la 525 grade FPTFENegru€17.90
COLSON 2.00004.445 COND Roată roată 250 lb 4 diametru x 1-1/4 inch | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 COND250 lb.3 / 8 "1000 - 2999 lb.DaNu este inclus-45 grade până la 180 grade FBilă de precizieGri€37.80
COLSON 2.00005.445 COND Roată roată 250 lb 5 diametru x 1-1/4 inch | AF6YCE 20PM13 2.00005.445 COND250 lb.3 / 8 "1000 - 2999 lb.DaNu este inclus-45 grade până la 180 grade FBilă de precizieGri€45.50
COLSON 5.00004.455 COND Roată roată 300 lb 4 diametru x 2 inchi | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 COND300 lb.1 / 2 "300 - 999 lb.DaNu este inclus-45 grade până la 180 grade FBilă de precizieGri€68.80
COLSON 5.00005.455 COND Roată roată 325 lb 5 diametru x 2 inchi | AF6YCG 20PM15 5.00005.455 COND325 lb.1 / 2 "300 - 999 lb.DaNu este inclus-45 grade până la 180 grade FBilă de precizieGri€98.65
COLSON 5.00006.455 COND Roată roată 410 lb 6 diametru x 2 inchi | AF6YCH 20PM16 5.00006.455 COND410 lb.1 / 2 "300 - 999 lb.DaNu este inclus-45 grade până la 180 grade FBilă de precizieGri€111.24
COLSON 5.00008.455 COND Roată roată 500 lb 8 diametru x 2 inchi | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 COND500 lb.1 / 2 "300 - 999 lb.DaNu este inclus-45 grade până la 180 grade FBilă de precizieGri€145.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLSON 2.00003.445 roată roată COND 225 lb 3-1/2 diametru x 1-1/4 inch
€31.00 /unitate