Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8052-C413A-14A Disc Tumbler Cam Lock Nickel Key C413a | AE3PJJ 5EKT2

COMPX NATIONAL C8052-C413A-14A Cheie de nichel pentru blocare cu came de disc C413a

În stoc
Articol: AE3PJJ Model: C8052-C413A-14ACrucea Ref: 5EKT2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu Cam pentru Tumbler Disc
Lungimea camei (in)1 1/8, 1 1/2
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii15 / 64 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieC413A
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)5 / 8, 31 / 32
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini5
Compensa11, 32 "
Deblocați direcția de virajFie
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiArticolNumăr cheieTip cheieDiametrul orificiului de montare.Preț
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Drawerlock Round Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Sertar rotunjit în spateMKKDMaster Keyed, diferit7 / 8 "€23.17
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Șurubul ușiiKDDiferit7 / 8 "€18.43
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Șurubul ușiiMKKDMaster Keyed, diferit7 / 8 "€25.01
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Inchidere usa Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Alamă strălucitoare15 / 16 "Șurubul ușiiKDDiferit7 / 8 "€19.00
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Închidere ușă Brgt Brass Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Alamă strălucitoare15 / 16 "Șurubul ușiiMKKDMaster Keyed, diferit7 / 8 "€23.78
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Sertar Diamond Back DeadboltKDDiferit7 / 8 "€17.24
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Alamă strălucitoare15 / 16 "Sertar Diamond Back DeadboltKDDiferit7 / 8 "€18.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8052-C413A-14A Cheie de nichel pentru blocare cu came de disc C413a
€18.55 /unitate