Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514455195 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L100, OD 2.54 inchi | AJ2XJA

LOVEJOY 68514455195 Butuc de cuplare cu fălci, L100 Dimensiune cuplaj, 2.54 inch OD

În stoc
Element: AJ2XJA Model: 68514455195

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€69.09 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajAlezajul splinei
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL100
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.71 "
Dimensiune SL0.44 "
Dimensiunea T5 / 16-18
Lungimea butucului2.09 "
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii4 "x 1.8"
Dimensiunea cheii4 "x 1.8"
Lățimea cheii4 "x 1.8"
Lungime prin Bore1.38 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.375 "
Min. Plictisit0.437 "
În afara Dia.2.54 "
Lungime totală3.48 "
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514438571 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L099, OD 2.54 inchi | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Fier sinterizat0.437 "€160.49
LOVEJOY 68514438569 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L090, OD 2.11 inchi | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Fier sinterizat0.25 "€125.61
LOVEJOY 68514437929 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, OD 4.5 inchi | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Fier sinterizat0.75 "€334.57
LOVEJOY 68514437916 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L110, OD 3.32 inchi | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Fier sinterizat0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514437909 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L110, OD 3.32 inchi | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Fier sinterizat0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514437905 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L100, OD 2.54 inchi | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Fier sinterizat0.437 "€191.42
LOVEJOY 68514437940 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, OD 5 inch | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Fontă0.75 "€1,334.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514455195 Butuc de cuplare cu fălci, L100 Dimensiune cuplaj, 2.54 inch OD
€69.09 /unitate