Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19F393 Limitator de cădere 8 picioare 310 lb. | AA8NHJ

CONDOR 19F393 Limitator de cădere 8 picioare 310 lb.

În stoc
Articol: AA8NHJ Model: 19F393
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
€338.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitator de cădere
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
Sistemul de frânareFrână internă
CuloriAlbastru / Galben
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material carcasăAliaj de oțel
Lungime8ft
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig cu închidere dublă din oțel aliaj
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig dublu cu blocare
Numărul de picioare1
Lățimea curelei2"
Forța de tracțiune3000 lbs.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19F393 Limitator de cădere 8 picioare 310 lb.
€338.38 /unitate