Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19K988 Mănuși acoperite Xl Gri/negru Pr | AA8PZA

CONDOR 19K988 Mănuși acoperite Xl Gri/negru Pr

În stoc
Element: AA8PZA Model: 19K988
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
€11.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA1 ȘI
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireAcoperire cu spumă de nitril cu puncte rotunde pe palmă
Materialul de acoperireNitril spumant
CuloriGri / Negru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament15
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS6116106500
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 19K984 Mănuși acoperite Xs Gri/negru Pr | AA8PYW 19K984XS2€11.75
CONDOR 19K985 Mănuși acoperite S Gri/negru Pr | AA8PYX 19K985S2€11.75
CONDOR 19K986 Mănuși acoperite M Gri/negru Pr | AA8PYY 19K986M2€11.75
CONDOR 19K987 Mănuși acoperite L Gri/negru Pr | AA8PYZ 19K987L2€11.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19K988 Mănuși acoperite Xl Gri/negru Pr
€11.75 /ambalaj